Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud10.75
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCompleto
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro/Hi Vis
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X43E
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoAcrílico y fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaAcrílico y fibra de vidrio
- Material del forroAcrílico y fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2073-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001791070
- MaterialAcrílico, fibra de vidrio, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013028380
Descripción general
- Tejido: capa exterior de mezcla de acrílico y fibra de vidrio de calibre 13 con forro de tejido resistente a los cortes que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: revestimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma de la mano que proporciona resistencia a los líquidos y un agarre superior y resistencia a la abrasión Muñeca de punto que ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Forro polar para mayor calor y aislamiento Tamaños limitados disponibles