Motion
2074-XXL (11)

HEXARMOR
2074-XXL (11)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño XXL o tamaño 11, ANSI nivel de corte A6, guantes de seguridad
Artículo MI #11199062
No. Fabricante 2074-XXL (11)
Precio19.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2074-XXL (11)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño XXL o tamaño 11, ANSI nivel de corte A6, guantes de seguridad
Artículo MI #11199062
No. Fabricante 2074-XXL (11)
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
Precio19.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    N/C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco/aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2074-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001796273
  • Material
    HPPE, acero, fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013029684

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE PUNTO AZUL 2074-XXL/11 CON HPPE/ST
  • Carcasa de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio calibre 13 para una resistencia al corte ANSI/ISEA A6 de 360 grados Recubrimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Muñeca tejida que ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Zona reforzada de la entrepierna Máxima destreza y tacto Lavable para una vida útil prolongada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"