Motion
2076-XXXXL (13)

HEXARMOR
2076-XXXXL (13)

Guantes Helix High Cut de punto azul con PU dip, talla XXXXL
Artículo MI #11199075
No. Fabricante 2076-XXXXL (13)
Precio17.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2076-XXXXL (13)

Guantes Helix High Cut de punto azul con PU dip, talla XXXXL
Artículo MI #11199075
No. Fabricante 2076-XXXXL (13)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    4XL o tamaño 13
  • Longitud
    11
  • Tamaño
    XXXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro Ansi Isea
    A4
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Azul/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco o aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2076-XXXXL (13)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001794828
  • Material
    HPPE, acero, fibra de vidrio, poliuretano
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013028809

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE ALTO DE HÉLICE 2076-XXXXL/13 , PUNTO AZUL
  • Tejido: calota exterior de HPPE de calibre 13 y mezcla de fibra de acero que ofrece protección contra cortes 360° Revestimiento: revestimiento flexible de poliuretano en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Protección contra cortes ANSI/ISEA nivel A6 La muñeca de punto ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Zona reforzada de la entrepierna para mayor durabilidad