Motion
2087-XXS (5)

HEXARMOR
2087-XXS (5)

Tejido de fibra de vidrio y HPPE Helix con palma de nitrilo de espuma talla XXS
Artículo MI #11199118
No. Fabricante 2087-XXS (5)
Precio7.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2087-XXS (5)

Tejido de fibra de vidrio y HPPE Helix con palma de nitrilo de espuma talla XXS
Artículo MI #11199118
No. Fabricante 2087-XXS (5)
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
Precio7.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11
  • Tamaño
    XXS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4543C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco o aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2087-XXS (5)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013027314
  • Material
    HPPE, fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Serie 2000
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013028687

Descripción general

Descripción del fabricante
2087-XXS/5 HÉLICE HPPE Y FIBRA DE VIDRIO KNI
  • Tejido: calota exterior de HPPE de calibre 13 y mezcla de fibra de vidrio que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: revestimiento flexible de espuma de nitrilo en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Sin silicona