Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11
- TamañoXXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoTres trimestres
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorTres trimestres
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884543C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco o aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2088-XXXL (12)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013024801
- MaterialHPPE, fibra de vidrio, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013026577
Descripción general
- Tejido: calota exterior de HPPE de calibre 13 y mezcla de fibra de vidrio que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: revestimiento de tres cuartos de palma y dedos de espuma flexible que proporciona una cobertura adicional y un agarre y resistencia a la abrasión superiores La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante REACH sin silicona Cumple con la normativa REACH para estar libre de productos químicos agresivos