Motion
2092-XXXL (12)

HEXARMOR
2092-XXXL (12)

Punto de lagarto con acolchado de nitrilo arenoso en la palma y cierre de velcro, talla XXXL
Artículo MI #11199141
No. Fabricante 2092-XXXL (12)
Precio47.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2092-XXXL (12)

Punto de lagarto con acolchado de nitrilo arenoso en la palma y cierre de velcro, talla XXXL
Artículo MI #11199141
No. Fabricante 2092-XXXL (12)
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
Precio47.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris/Hi Vis
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2092-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013028298
  • Material
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001798239

Descripción general

Descripción del fabricante
2092-XXXL/12 RIG PUNTO DE LAGARTO CON ARENA
  • Knit: 13-gauge HPPE and glass blend shell provides 360° of ANSI/ISEA cut level A4 protection Coating: Flexible sandy nitrile palm coating provides superior grip and abrasion resistance Back-of-hand IR-X® Impact Exoskeleton™ with high-flex design keeps hands safe from smash and impact hazards; providing workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection Reinforced thumb crotch patch for increased durability Padded palm for vibration reduction and comfort Elastic cuff with Velcro® closure ensures a secure and comfortable fit Launderable