Motion
2132-STL-S (7)

HEXARMOR
2132-STL-S (7)

Hex1 Piel sintética con Velcro negro, talla S
Artículo MI #11199170
No. Fabricante 2132-STL-S (7)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2132-STL-S (7)

Hex1 Piel sintética con Velcro negro, talla S
Artículo MI #11199170
No. Fabricante 2132-STL-S (7)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    No probado
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Velcro TPR
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2121X
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    2132-STL-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001796891
  • Material
    Piel sintética, TPR
  • Línea de productos
    Hex1
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001793975

Descripción general

Descripción del fabricante
2132-STL-S/7 HEX1 PIEL SINTÉTICA CON
  • Cierre de Velcro® de TPR ajustable para un ajuste seguro Uso cómodo durante todo el día con material transpirable en el dorso de la mano Combinación de colores negros que se integra con operaciones uniformes o encubiertas Palma de piel sintética que ofrece resistencia a la abrasión y un fuerte agarre en situaciones de aceite seco o ligero El dorso de la ceja sirve como un cómodo paño para cejas para eliminar el sudor Capacidad de pantalla táctil en los dedos y la palma Ajuste muy hábil con ajuste de forma, materiales de calidad Pulgar e índice reforzados para mayor durabilidad Lengüeta para facilitar la colocación y el desgaste Puño SlipFit® con cierre de Velcro® de TPR para un ajuste seguro