Motion
01C150MEX
Los cartuchos de tipo EX admiten cojinetes de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable.
Artículo MI #11203480
No. Fabricante 01C150MEX
Precio2,991.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Los cartuchos de tipo EX admiten cojinetes de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable.
Artículo MI #11203480
No. Fabricante 01C150MEX
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
Precio2,991.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    53.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
01C150MEX COJINETE