Motion
24120 CC/W33

SKF
24120 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 65 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #11298350
No. Fabricante 24120 CC/W33
Precio1,785.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24120 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 65 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #11298350
No. Fabricante 24120 CC/W33
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
Su precio$1,785.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Peso
    11.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24120 CC/W33 BRG