Motion
319262 B

SKF
319262 B

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 260 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 80 mm Ancho
Artículo MI #11298385
No. Fabricante 319262 B
Precio12,555.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
319262 B

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 260 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 80 mm Ancho
Artículo MI #11298385
No. Fabricante 319262 B
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
Precio12,555.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
319262 B BRG
  • Unidad no separable Anillo exterior de pared muy grueso para cargas altas Sellado y relleno con grasa SKF de alta calidad Prácticamente sin mantenimiento