Motion
AXW 20

SKF
AXW 20

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 38 mm OD
Artículo MI #11298848
No. Fabricante AXW 20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXW 20

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 38 mm OD
Artículo MI #11298848
No. Fabricante AXW 20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Ancho general
    6.7 mm
  • Peso
    0.031 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2698 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
AXW 20 BRG
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
Los clientes también compraron