Motion
NJ 2315 ECML/C4

SKF
NJ 2315 ECML/C4

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho
Artículo MI #11299117
No. Fabricante NJ 2315 ECML/C4
Precio4,071.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2315 ECML/C4

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho
Artículo MI #11299117
No. Fabricante NJ 2315 ECML/C4
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
Precio4,071.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2315 ECML/C4 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en una dirección Diseño separable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"