Motion
NN 3052 K/SPW33

SKF
NN 3052 K/SPW33

Rodamiento cilíndrico de rodillos, doble fila - cónico 1:12, 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho
Artículo MI #11299142
No. Fabricante NN 3052 K/SPW33
Precio22,346.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3052 K/SPW33

Rodamiento cilíndrico de rodillos, doble fila - cónico 1:12, 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho
Artículo MI #11299142
No. Fabricante NN 3052 K/SPW33
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
Precio22,346.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3052 K/SPW33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"