Motion
NU 2310 ECP/P5VQ3751

SKF
NU 2310 ECP/P5VQ3751

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #11299175
No. Fabricante NU 2310 ECP/P5VQ3751
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2310 ECP/P5VQ3751

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #11299175
No. Fabricante NU 2310 ECP/P5VQ3751
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • ABEC
    Grado 5
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2310 ECP/P5VQ3751 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good