Motion
30214  J2/Q

SKF
30214 J2/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, Ancho cónico de 24 mm, Ancho copa de 21 mm
Artículo MI #11299523
No. Fabricante 30214 J2/Q
Precio189.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30214 J2/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, Ancho cónico de 24 mm, Ancho copa de 21 mm
Artículo MI #11299523
No. Fabricante 30214 J2/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    1.0313 pulg.
  • Peso
    2.79 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    302
  • UPC_NO
    7316571763521

Descripción general

Descripción del fabricante
30214 J2/Q BRG
  • Los cojinetes de rodillos cónicos tienen canales de anillos internos y externos cónicos entre los que se disponen los rodillos cónicos
  • Las líneas de proyección de todas las superficies cónicas se unen en un punto común en el eje del cojinete
  • Su diseño hace que los cojinetes de rodillos cónicos sean especialmente adecuados para el alojamiento de cargas combinadas (radiales y axiales)