Motion
PHG 336-3M-15

SKF
PHG 336-3M-15

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 336 mm, 15 mm de ancho, 112 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300903
No. Fabricante PHG 336-3M-15
Precio4.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 336-3M-15

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 336 mm, 15 mm de ancho, 112 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300903
No. Fabricante PHG 336-3M-15
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
Precio4.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    336 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; Resistente al ozono; Cables de fibra de vidrio; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    112
  • Número de lados dentados
    1
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 336-3M-15 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron