Motion
PHG 352-XL-037

SKF
PHG 352-XL-037

XL, paso de 0.2000 pulg., longitud del paso de 894.0800 mm, 9.4000 mm de ancho, 176 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300932
No. Fabricante PHG 352-XL-037
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 352-XL-037

XL, paso de 0.2000 pulg., longitud del paso de 894.0800 mm, 9.4000 mm de ancho, 176 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300932
No. Fabricante PHG 352-XL-037
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
Precio4.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0906 pulg.
  • En general Ancho  
    9.4000 mm
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    894.0800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;resistente al ozono;cables de tracción de fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    176
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 352-XL-037 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"