Motion
PHG 360-XL-037

SKF
PHG 360-XL-037

XL, 0.2000 in Pitch, 36.0000 in Pitch Length, 9.4000 mm Width, 180 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11300975
No. Fabricante PHG 360-XL-037
Precio5.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 360-XL-037

XL, 0.2000 in Pitch, 36.0000 in Pitch Length, 9.4000 mm Width, 180 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11300975
No. Fabricante PHG 360-XL-037
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
Precio5.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    9.4000 mm
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cuerdas de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    180
  • Número de lados dentados
    1
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 360-XL-037 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA