Motion
PHG 214-L-075

SKF
PHG 214-L-075

L, paso de 0.3750 in, paso de 21.3750 in de longitud, ancho de 0.7500 in, dientes de 57 in, material de neopreno
Artículo MI #11302116
No. Fabricante PHG 214-L-075
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 214-L-075

L, paso de 0.3750 in, paso de 21.3750 in de longitud, ancho de 0.7500 in, dientes de 57 in, material de neopreno
Artículo MI #11302116
No. Fabricante PHG 214-L-075
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
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    21.3750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Excelente estabilidad dimensional;Adecuado para climas tropicales;Reducción del consumo de energía y aumento del tiempo medio entre fallos
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    57
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 214-L-075 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron