Motion
PHG 630-5M-15

SKF
PHG 630-5M-15

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 630 mm, 15 mm de ancho, 126 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11303990
No. Fabricante PHG 630-5M-15
Precio12.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 630-5M-15

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 630 mm, 15 mm de ancho, 126 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11303990
No. Fabricante PHG 630-5M-15
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
Precio12.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    630 mm
  • Peso
    0.088 lb, 0.04 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    126
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 630-5M-15 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"