Motion
PHG 1000-MXL-025

SKF
PHG 1000-MXL-025

MXL, 0.0800 in Pitch, 254 mm Pitch Length, 0.2500 in Width, 125 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11304078
No. Fabricante PHG 1000-MXL-025
Precio13.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1000-MXL-025

MXL, 0.0800 in Pitch, 254 mm Pitch Length, 0.2500 in Width, 125 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11304078
No. Fabricante PHG 1000-MXL-025
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
Precio13.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0449 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    0.0800 pulg.
  • Longitud del paso
    254 mm
  • Peso
    0.000661 lb, 0.0003 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;resistente al ozono;cables de tracción de fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    MXL
  • Tipo de correa
    MXL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    125
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1000-MXL-025 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"