Motion
PHG 330-L-100

SKF
PHG 330-L-100

L, paso de 0.3750 in, paso de 33.0000 in de longitud, ancho de 1.0000 in, dientes de 88 in, material de neopreno
Artículo MI #11305495
No. Fabricante PHG 330-L-100
Precio17.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 330-L-100

L, paso de 0.3750 in, paso de 33.0000 in de longitud, ancho de 1.0000 in, dientes de 88 in, material de neopreno
Artículo MI #11305495
No. Fabricante PHG 330-L-100
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
Precio17.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    33.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cuerdas de tracción de fibra de vidrio; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    88
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 330-L-100 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good