Motion
PHG 1730-5M-9

SKF
PHG 1730-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1730 mm, 9 mm de ancho, 346 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11305803
No. Fabricante PHG 1730-5M-9
Precio17.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1730-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1730 mm, 9 mm de ancho, 346 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11305803
No. Fabricante PHG 1730-5M-9
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
Precio17.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1730 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    346
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1730-5M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron