Motion
PHS 08B-1DSTB16

SKF
PHS 08B-1DSTB16

16 Dientes, material de acero
Artículo MI #11305926
No. Fabricante PHS 08B-1DSTB16
Precio22.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-1DSTB16

16 Dientes, material de acero
Artículo MI #11305926
No. Fabricante PHS 08B-1DSTB16
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
Precio22.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.9291 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8661 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1024 pulg.
  • Ancho general
    1.4055 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5630 pulg.
  • Peso
    0.91 lb, 0.41 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-1DSTB16
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"