Motion
PHG T2.5-500-12

SKF
PHG T2.5-500-12

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 500 mm, 12 mm de ancho, 200 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11305952
No. Fabricante PHG T2.5-500-12
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-500-12

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 500 mm, 12 mm de ancho, 200 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11305952
No. Fabricante PHG T2.5-500-12
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
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    500 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-500-12 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"