Motion
PHG DB-T5-815-12

SKF
PHG DB-T5-815-12

DB-T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 815 mm, 12 mm de ancho, 163 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11307486
No. Fabricante PHG DB-T5-815-12
Precio24.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T5-815-12

DB-T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 815 mm, 12 mm de ancho, 163 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11307486
No. Fabricante PHG DB-T5-815-12
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
Precio24.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    815 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DB-T5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    163

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T5-815-12 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron