Motion
PHS 06B-1DSTB23

SKF
PHS 06B-1DSTB23

23 Dientes, material de acero
Artículo MI #11309554
No. Fabricante PHS 06B-1DSTB23
Precio41.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1DSTB23

23 Dientes, material de acero
Artículo MI #11309554
No. Fabricante PHS 06B-1DSTB23
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
Precio41.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.3228 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8661 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1024 pulg.
  • Ancho general
    0.9252 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7539 pulg.
  • Peso
    0.84 lb, 0.38 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1DSTB23
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"