Motion
PHG 345-H-200

SKF
PHG 345-H-200

H, 0.5000 in Pitch, 34.5000 in Pitch Length, 2.0000 in Width, 69 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11309564
No. Fabricante PHG 345-H-200
Precio34.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 345-H-200

H, 0.5000 in Pitch, 34.5000 in Pitch Length, 2.0000 in Width, 69 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11309564
No. Fabricante PHG 345-H-200
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
Precio34.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    34.5000 pulg.
  • Peso
    1.7 lb, 0.771 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    69
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 345-H-200 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron