Motion
PHS 10B-1DSA20

SKF
PHS 10B-1DSA20

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., buje A, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #11309970
No. Fabricante PHS 10B-1DSA20
Precio44.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1DSA20

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., buje A, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #11309970
No. Fabricante PHS 10B-1DSA20
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
Precio44.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.2677 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2441 pulg.
  • Ancho general
    1.6535 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9957 pulg.
  • Peso
    4.07 lb, 1.85 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1DSA20