Motion
PHS 25-1B45

SKF
PHS 25-1B45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11309972
No. Fabricante PHS 25-1B45
Precio44.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 25-1B45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11309972
No. Fabricante PHS 25-1B45
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
Precio44.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3799 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7299 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.48 lb, 0.22 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 25-1B45