Motion
PHF FX20-28X39

SKF
PHF FX20-28X39

Casquillo sin llave - Serie FX20 , 28 mm ID, 39 mm OD
Artículo MI #11309977
No. Fabricante PHF FX20-28X39
Precio36.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHF FX20-28X39

Casquillo sin llave - Serie FX20 , 28 mm ID, 39 mm OD
Artículo MI #11309977
No. Fabricante PHF FX20-28X39
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
Precio36.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    FX20

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PHF FX20-28X39
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good