Motion
PHG DA-800-5M-9

SKF
PHG DA-800-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 9 mm de ancho, 320 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11309997
No. Fabricante PHG DA-800-5M-9
Price$36.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-800-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 9 mm de ancho, 320 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11309997
No. Fabricante PHG DA-800-5M-9
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
Price$36.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.2087 pulg.
  • Overall Width  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    800 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Cinturón HTD de doble cara;Cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad;Petróleo;Resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    D-5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    320
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-800-5M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron