Motion
PHG D-285-L-075

SKF
PHG D-285-L-075

D-L, 0.3750 in Pitch, 28.5000 in Pitch Length, 0.7500 in Width, 76 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11311397
No. Fabricante PHG D-285-L-075
Precio46.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D-285-L-075

D-L, 0.3750 in Pitch, 28.5000 in Pitch Length, 0.7500 in Width, 76 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11311397
No. Fabricante PHG D-285-L-075
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
Precio46.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1799 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    28.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara; Resistente al aceite y al calor; Resistente al ozono; Cables de fibra de vidrio; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    D-L
  • Tipo de correa
    D-L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    76
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D-285-L-075 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good