Motion
PHG T5-1215-25

SKF
PHG T5-1215-25

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 1215 mm, 25 mm de ancho, 243 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11311497
No. Fabricante PHG T5-1215-25
Precio46.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T5-1215-25

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 1215 mm, 25 mm de ancho, 243 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11311497
No. Fabricante PHG T5-1215-25
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
Precio46.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1215 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    243

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T5-1215-25 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good