Motion
PHS 20B-1BH12

SKF
PHS 20B-1BH12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11311536
No. Fabricante PHS 20B-1BH12
Price$56.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1BH12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11311536
No. Fabricante PHS 20B-1BH12
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
Price$56.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    3.4646 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.9921 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.6299 pulg.
  • Peso
    6.37 lb, 2.89 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1BH12

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs