Motion
PHS 60-1DSTB17

SKF
PHS 60-1DSTB17

17 Dientes, material de acero
Artículo MI #11313322
No. Fabricante PHS 60-1DSTB17
Precio75.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1DSTB17

17 Dientes, material de acero
Artículo MI #11313322
No. Fabricante PHS 60-1DSTB17
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
Precio75.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4598 pulg.
  • Peso
    4.38 lb, 1.99 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-1DSTB17