Motion
PHG DB-T5-815-32

SKF
PHG DB-T5-815-32

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 815 mm, 32 mm de ancho, 163 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11313428
No. Fabricante PHG DB-T5-815-32
Precio64.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T5-815-32

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 815 mm, 32 mm de ancho, 163 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11313428
No. Fabricante PHG DB-T5-815-32
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
Precio64.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1339 pulg.
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    815 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara;resistencia al aceite y a los productos químicos
  • Sección de la correa
    T5
  • Tipo de correa
    T5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    163
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T5-815-32 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA