Motion
PHG 3120-8M-20

SKF
PHG 3120-8M-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3120 mm, 20 mm de ancho, 390 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11313597
No. Fabricante PHG 3120-8M-20
Precio66.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 3120-8M-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3120 mm, 20 mm de ancho, 390 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11313597
No. Fabricante PHG 3120-8M-20
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
Precio66.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3120 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    390
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 3120-8M-20 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"