Motion
PHS 60-2BH19

SKF
PHS 60-2BH19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11313729
No. Fabricante PHS 60-2BH19
Precio81.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-2BH19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11313729
No. Fabricante PHS 60-2BH19
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
Precio81.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.6902 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9500 pulg.
  • Ancho general
    2.1299 pulg.
  • Peso
    7.02 lb, 3.18 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-2BH19
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
Los clientes también compraron