Motion
PHS 10B-1B45

SKF
PHS 10B-1B45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11313973
No. Fabricante PHS 10B-1B45
Precio84.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1B45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11313973
No. Fabricante PHS 10B-1B45
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
Precio84.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.9370 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1654 pulg.
  • Ancho general
    1.5748 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9598 pulg.
  • Peso
    8.85 lb, 4.02 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1B45

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos