Motion
PHS 50-1TB36

SKF
PHS 50-1TB36

36 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314155
No. Fabricante PHS 50-1TB36
Precio87.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1TB36

36 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314155
No. Fabricante PHS 50-1TB36
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
Precio87.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5598 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2520 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5201 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    3.96 lb, 1.8 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-1TB36
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"