Motion
PHS 35-3B48

SKF
PHS 35-3B48

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11314186
No. Fabricante PHS 35-3B48
Precio87.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-3B48

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11314186
No. Fabricante PHS 35-3B48
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
Precio87.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Ancho general
    1.8799 pulg.
  • Peso
    7.19 lb, 3.26 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 35-3B48
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"