Motion
PHS 16B-1TBH16

SKF
PHS 16B-1TBH16

16 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314292
No. Fabricante PHS 16B-1TBH16
Precio89.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1TBH16

16 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314292
No. Fabricante PHS 16B-1TBH16
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
Precio89.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5433 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2598 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2598 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1260 pulg.
  • Peso
    3.13 lb, 1.42 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1TBH16
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good