Motion
PHS 50-1B57

SKF
PHS 50-1B57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11316060
No. Fabricante PHS 50-1B57
Precio124.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1B57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11316060
No. Fabricante PHS 50-1B57
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
Precio124.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    11.34 lb, 5.14 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    57
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-1B57
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
Los clientes también compraron