Motion
PHG DA-1040-8M-20

SKF
PHG DA-1040-8M-20

DA-8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1040 mm, 20 mm de ancho, 130 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11316125
No. Fabricante PHG DA-1040-8M-20
Precio105.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-1040-8M-20

DA-8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1040 mm, 20 mm de ancho, 130 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11316125
No. Fabricante PHG DA-1040-8M-20
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
Precio105.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1040 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DA-8M
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    130

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-1040-8M-20 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron