Motion
PHS 12B-3BH19

SKF
PHS 12B-3BH19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11316219
No. Fabricante PHS 12B-3BH19
Precio128.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-3BH19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11316219
No. Fabricante PHS 12B-3BH19
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
Precio128.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.7402 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    2.7559 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5571 pulg.
  • Peso
    9.83 lb, 4.46 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-3BH19
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good