Motion
PHS 100-1DSA14

SKF
PHS 100-1DSA14

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #11316479
No. Fabricante PHS 100-1DSA14
Precio135.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1DSA14

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #11316479
No. Fabricante PHS 100-1DSA14
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
Precio135.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2299 pulg.
  • Ancho general
    2.6874 pulg.
  • Peso
    13.26 lb, 6.01 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 100-1DSA14

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs