Motion
PHS 12B-1B43

SKF
PHS 12B-1B43

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 43 dientes, material de acero
Artículo MI #11316541
No. Fabricante PHS 12B-1B43
Precio137.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1B43

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 43 dientes, material de acero
Artículo MI #11316541
No. Fabricante PHS 12B-1B43
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
Precio137.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.3307 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7559 pulg.
  • Ancho general
    2.2047 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.2748 pulg.
  • Peso
    12.58 lb, 5.71 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    43
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1B43
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
Los clientes también compraron