Motion
PHS 35-2TB70

SKF
PHS 35-2TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11317640
No. Fabricante PHS 35-2TB70
Precio169.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-2TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11317640
No. Fabricante PHS 35-2TB70
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
Precio169.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.6299 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5701 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    5.97 lb, 2.71 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 35-2TB70