Motion
PHF FX40-95X135

SKF
PHF FX40-95X135

Casquillo sin llave - Serie FX40 , 95 mm ID, 135 mm OD
Artículo MI #11317863
No. Fabricante PHF FX40-95X135
Precio147.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHF FX40-95X135

Casquillo sin llave - Serie FX40 , 95 mm ID, 135 mm OD
Artículo MI #11317863
No. Fabricante PHF FX40-95X135
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
Precio147.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Peso
    6.39 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    FX40

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PHF FX40-95X135
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"